• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP8547 - Batterie(s) Batterie onduleur

  • Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) FIAMM 12FGH23 12V 5Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP8547
    • Référence Sonepar : 00399660121
    • EAN : 3660766601216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiamm Batterie onduleur (UPS) FIAMM 12FGH23 12V 5Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie 12FGH23 de la marque FIAMM est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie 12FGH23 FIAMM = - Capacité nominale 12V 5Ah/C20 - Puissance typique en 15 min (à 10.02V et 20°C) = 179W - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme FGH de FIAMM = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Temps très court de recharge- haute disponibilité - La technologie VRLA AGM utilise des séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance - Grille en alliage spécial plomb, calcium et fer-blanc, conçue pour résister à la corrosion et assurer un temps de recharge rapide - Très faible dégagement gazeux grâce à une recombinaison interne des gaz (rendement 99%) - Faible autodécharge- capacité de stockage étendue - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 12FGH23 FIAMM est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec 12FGH23, FGH20502