• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP8566 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM FG22703 12V 27Ah M5-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP8566
    • Référence Sonepar : 00399659749
    • EAN : 3660766597496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiamm Batterie plomb AGM FG22703 12V 27Ah M5-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme standard AGM Borne type drapeau 5.5mm Equivalent avec FIAMM FG22703

•Les Atouts de la gamme:

La gamme FG de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM adaptés pour des usages stationnaires avec des régimes de décharges plus ou moins longs (alarme, portail, éclairage de secours). Disponibles en 6 et 12V avec une plage de capacité de 1.2 à 7Ah, les batteries de la gamme FG offrent une durée de vie de 5 ans. Les batteries de la gamme sont totalement étanches.