• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP90111 - Unite(s) Batterie plomb AGM NX

  • Unite(s) Batterie plomb AGM NX 2.3-12 Standby 12V 2.3Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP90111
    • Référence Sonepar : 00399658568
    • EAN : 3660766585684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie plomb AGM NX 2.3-12 Standby 12V 2.3Ah F4.8 vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La batterie 2.3-12 Standby de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 2.3-12 Standby nest pas recommandée pour réaliser du cyclage ni de la charge permanente avec une décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 2.3-12 Standby = - Capacité nominale 12V 2.3Ah/C20 - Connectique F4.8 = Faston 4.8mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX Standby = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 2.3-12 Standby est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage dénergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou davion

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.