• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP90121 - Unite(s) Batterie onduleur (UP

  • Unite(s) Batterie onduleur (UPS) NX 45-12 UPS High Rate FR 12V 45Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP90121
    • Référence Sonepar : 00399662160
    • EAN : 3660766621603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie onduleur (UPS) NX 45-12 UPS High Rate FR 12V 45Ah M6-F vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La batterie 45-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 45-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 45Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 1224W - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% d'énergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 45-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SWL1100, YUASA SWL1100