• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9045 - Unite(s) Batterie plomb AGM NX

  • Unite(s) Batterie plomb AGM NX 75-12 General Purpose FR 12V 75Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9045
    • Référence Sonepar : 00399000119
    • EAN : 3660766414533
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie plomb AGM NX 75-12 General Purpose FR 12V 75Ah M6-F vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La batterie 75-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 75-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 75-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 75Ah/C20 - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 75-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.