• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9056 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM NX 20-12 Cyclic 12V 20Ah M5-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9056
    • Référence Sonepar : 00399641505
    • EAN : 3660766415059
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie plomb AGM NX 20-12 Cyclic 12V 20Ah M5-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie 20-12 Cyclic de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage cyclique intensif (1 cycle =1 décharge + 1 recharge). Sa qualité de fabrication avec une plaque négative surdimensionnée et ses séparateurs de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et importante durée de vie cyclique. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 20-12 Cyclic peut également être utilisée en charge permanente avec décharge extrêmement rapide (type UPS) de manière non intensive. Pour un usage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Long Life ou NX UPS High Rate. Caractéristiques de la batterie 20-12 Cyclic = - Capacité nominale 12V 20Ah/C10 - Intensité au démarrage (CCA) : 300A - Nombre de cycles = 100% de PDD (profondeur de décharge) = 300 cycles, 50% de PDD (profondeur de décharge) = 500 cycles, 30% de PDD (profondeur de décharge) = 1200 cycles - Connectique M5-F = M5 Femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX Cyclic = - Batterie plomb étanche AGM pour usage cyclique important - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Nombre de cycles doublé par rapport aux batteries AGM standard - Grilles plomb-calcium de haute qualité et surdimensionnées pour réaliser un grand nombre de cycles - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 20-12 Cyclic est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques ou appareils de mobilité (chariot et voiturette de Golf,...) - Equipements médicaux (Fauteuils roulants,...) - Solaire, éolien (batterie de stockage) - Appareils et équipements électroniques - Appareils portatifs - Alarme et sécurité - Jouets électriques Equivalent avec FM-12200, 6FM22, NP18-12R, EVP20-12, HZB EV 12-18EX, GP12-20, ES22-12, AGM-22-MOB, LSLC22-12G, 12V20AH, EXALIUM EXA18-12, FM12200, FM 12200

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de batteries plomb AGM Cyclic de la marque NX offre d’excellentes performances pour un usage cyclique intensif: (1 cycle =1 décharge + 1 recharge). Elles offrent 2 fois plus de cycles que les batteries General purpose. Les batteries de la gamme AGM CYCLIC assument les décharges profondes avec jusqu’à 4 cycles à 8% de profondeur de décharge.