• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9065 - Batterie(s) Batterie plomb eta

  • Batterie(s) Batterie plomb etanche gel NX 70-12 Cyclic 12V 70Ah M6-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9065
    • Référence Sonepar : 00399641472
    • EAN : 3660766414724
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie plomb etanche gel NX 70-12 Cyclic 12V 70Ah M6-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie plomb Gel 12V 70Ah de la marque NX est une batterie plomb étanche sans entretien à électrolyte gélifié. Cette batterie est le choix parfait pour tout usage cyclique et pour tous vos besoins de décharges profondes. Sa qualité de fabrication et lusage de matériaux de qualité procurent à la gamme Gel Cyclic NX une très grande fiabilité et une importante durée de vie. Caractéristiques de la batterie NX 70-12 Gel Cyclic : - Capacité nominale 12V 70Ah/C20 - Connectique M6-M - Borne + à gauche Avantages de la gamme NX Gel Cyclic : - Batterie plomb étanche Gel pour usage cyclique. - Longue durée de vie : jusqu'à 680 cycles à 80% de profondeur de décharge. - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue. - Bonnes résistance aux décharges profondes. Cette batterie 70-12 Gel Cyclic est idéale pour les applications suivantes : -Systèmes ferroviaires et maritimes -Outils électriques, tondeuses à gazon -Chariots et voiturettes de golf -Fauteuil roulant -Véhicules électriques -Equipements médicaux -Etc... Equivalent avec 12PPG60US, EV12075, HZY-12EV-80, M24 SLD G FT, GEL-70-EV, DYNO DGY12-80EV, DGY12-80EV, GF12063Y

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de batteries plomb GEL Cyclic de la marque NX est constituée de batteries étanches avec électrolyte gélifié. Adaptée pour des usages cycliques intensifs, pour de la traction légère et de la décharge lente, cette gamme offre d’excellentes performances en termes de nombre de cycles et de résistance aux cyclages profonds. Ses performances permettent de réaliser jusqu’à 68 cycles à 8% de profondeur de décharge. Elles offrent en effet jusqu’à 3 fois plus de cycles que des batteries General purpose.