• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9204 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP1.2-6 6V 1.2Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9204
    • Référence Sonepar : 00399646256
    • EAN : 3660766459053
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP1.2-6 6V 1.2Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien. Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique. Durée de vie : - en floating : 5 ans - en utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles Température d'utilisation: - en charge : -15° C à + 50° C - en décharge : -20° C À + 60° C Equivalent avec NP1.2-6, 4111, PLE-A06, KERN PLE-A06, KFB-A01, KERN KFB-A01