• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP92100 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y2.9-12 12V 2.9Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP92100
    • Référence Sonepar : 00399646262
    • EAN : 3660766459114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y2.9-12 12V 2.9Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Application : Robotique - Alarme - Secours - Onduleur - Secours hospitalier - Appareil médical - Télécommunications - Jouets - Signalisation - Système informatique Batterie au plomb étanche sans entretien. Utilisation aussi performante en charge permanente qu¿en charge cyclique. Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C. Equivalent avec PE12V2.7