• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP92112 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y100-12 12V 100Ah M8-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP92112
    • Référence Sonepar : 00399646265
    • EAN : 3660766459213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y100-12 12V 100Ah M8-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Capacité en C20 : 100Ah Durée de vie : 6-9 ans Bornes : visserie M8 Gamme complète de batteries stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz, régulées par soupapes. Conçues pour les applications générales en floating. Sans entretien Equivalent avec FIAMM 12FGL100