• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP92127 - Batterie(s) Batterie onduleur

  • Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1100FR 12V 40.6Ah M5-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP92127
    • Référence Sonepar : 00399646657
    • EAN : 3660766459367
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1100FR 12V 40.6Ah M5-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie SWL1100FR de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL1100FR Yuasa = - Capacité nominale 12V 40.6Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 1100W - Connectique M5-F = M5 femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme SWL de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SWL1100FR est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SWL1100, SWL1100 FR