• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP92142 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA REC14-12 12V 14Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP92142
    • Référence Sonepar : 00399646661
    • EAN : 3660766449665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA REC14-12 12V 14Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme REC - 10 ans de durée de vie en floating à 20°C Dédiée aux applications cycliques Cosses: 6.35mm Equivalent avec REC14-12, 6-DZM-12, YPC14-12