• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP92150 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB105-6 6V 225Ah M8-V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP92150
    • Référence Sonepar : 00399649311
    • EAN : 3660766493118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB105-6 6V 225Ah M8-V vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Les batteries PRO-SPEC DCB de la marque YUASA ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). La conception unique des séparateurs et des plaques réduit le phénomène d'autodécharge, accroît les périodes de stockage et augmente le nombre de cycles d'utilisation. Caractéristiques de la batterie YUASA PRO-SPEC DCB105-6 = - Capacité nominale 6V 185Ah/C5 - 225Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 447 minutes - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 800 cycles - Connectique ET-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme DCB PRO-SPEC de YUASA = - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Bouchons d'évacuation à entretien facile - Matière active haute performance pour augmenter la durée de vie en cyclage et maximiser les capacités - Bornes spécifiques pour prévenir tous dommages lors de courants de décharge élevés - Forte résistance aux vibrations Cette batterie DCB105-6 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) ATTENTION : Plusieurs batteries de 6V sont nécessaires pour ces applications qui fonctionnent généralement en 24, 36V ou 48V. Equivalent avec DCB105-6, US BATTERY US 2200XC, DYNO GC2-HD, CROWN CR-225, ZENITH ZL060115, YUASA PRO-SPEC DCB105-6, YUASA DCB105-6, US2200, US BATTERY US2200, ROLLS 6FS-210, CROWN CR225, CR225, 6FS210, 6FS-210, TROJAN T-105, T-105, DYNO D105(GC2C), D105(GC2C), GC2C, DYNO GC2C, DYNO D105, D105, US2000, US BATTERY US2000