• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9217 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP4-12 12V 4Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9217
    • Référence Sonepar : 00399646275
    • EAN : 3660766459527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP4-12 12V 4Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C Equivalent avec NP4-12, QT6, CSB BATTERY GP645F2, CSB BATTERY GP645, CSB BATTERY GP642, CSB BATTERY GP640, CSB BATTERY GH640, CSB BATTERY CP640, CSB BATTERY 1091, CHLORIDE WPLSP, CHLORIDE QT6, CHLORIDE CSU6D, CHLORIDE CSU06, CHLORIDE CML75L2, CHLORIDE 9F4Y, CHLORIDE 6V45AH, CHLORIDE 100R010145, CHLORIDE 1001145, CHLORIDE 1000010045, ROCKET ES4-12, ES4-12, BP4-12, B&B BP4-12, ADEMCO 467