• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9236 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP7-12FR 12V 7Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9236
    • Référence Sonepar : 00399646287
    • EAN : 3660766621474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP7-12FR 12V 7Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien. Bac Flamme Retardante Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique. Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C.. Sorties : * de 0 à 12AH = sortie cosse * de 17 à 130 AH = sortie insert. Afin de satisfaire aux exigences de la norme NF-EN60950, Yuasa produit des btteries dont les bacs sont conformes aux spécifications d'inflammabilité UL-94VO et sérigraphiés FR = (flamme retardant). Equivalent avec NP7-12FR, FR2:LB352623, 12V 7 AH, 12 V 7 AH