• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9270 - Unite(s) Batterie telecom YUCE

  • Unite(s) Batterie telecom YUCEL YFT150-12 12V 161Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9270
    • Référence Sonepar : 00399643770
    • EAN : 3660766459985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yucel Batterie telecom YUCEL YFT150-12 12V 161Ah M6-F vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Capacité en C10 : 161Ah Tension de floating : 13.65V Sortie M6 Courant de décharge maximum en 1 minute : 950A Courant de décharge maximum en 1 seconde : 1800A Equivalent avec YFT150-12