• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9285 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP7-12L 12V 7Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9285
    • Référence Sonepar : 00399646309
    • EAN : 3660766460066
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP7-12L 12V 7Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien. Cosses Faston 6.35mm Bac non FR Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique. Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. Température d'utilisation * en charge : 15° C à + 50° C * en décharge : 20° C À + 60° C. Equivalent avec NP7-12 L, AMP6439, NP7-12L