• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP9289 - Unite(s) Batterie plomb AGM YU

  • Unite(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y3.2-12FR 12V 3.2Ah F4.8
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP9289
    • Référence Sonepar : 00399646312
    • EAN : 3660766460103
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y3.2-12FR 12V 3.2Ah F4.8 vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Terminaison : Faston 4.7mm Bac Flamme Retardante Equivalent avec Y3.2-12FR