• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - APL9006 - Batterie(s) Accus Lithium-Ion

  • Batterie(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC NCA103450 3.6V 2350mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : APL9006
    • Référence Sonepar : 00399661202
    • EAN : 3660766612021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Accus Lithium-Ion PANASONIC NCA103450 3.6V 2350mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Accu lithium-ion de forme prismatique à haute densité d'énergie: 3.6V 2350mAh. Il fournit une puissance stable et de longue durée. Il se recharge en 4 heures. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tension nominale: 3.6V Capacité: 2350mAh Charge: CC-CV, Std 1589mA, 4.2V, 4h Température de charge: de 0°C à 45°C Température de décharge: de -20°C à +60°C Température de stockage: de -20°C à +50°C Applications: idéal pour les appareils de communication, d'informatique portatifs, les camescopes Equivalent avec 103450, NCA103450