• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ARL9090 - Batterie(s) Batterie Li-Po 1S1

  • Batterie(s) Batterie Li-Po 1S1P LP502540 + PCM+ fils 3.7V 500mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ARL9090
    • Référence Sonepar : 00399659919
    • EAN : 3660766599193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Li-Po 1S1P LP502540 + PCM+ fils 3.7V 500mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Sortie fils 100mm AWG24