• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ARL9093 - Batterie(s) Batterie Li-Po 1S1

  • Batterie(s) Batterie Li-Po 1S1P+ PCM(1.5A) + Molex 51021-2P 3.7V 1300mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ARL9093
    • Référence Sonepar : 00399660278
    • EAN : 3660766602787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Li-Po 1S1P+ PCM(1.5A) + Molex 51021-2P 3.7V 1300mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Fils 40mm