• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BEL9014 - Unite(s) Batterie externe univ

  • Unite(s) Batterie externe universelle 30 000mAh compatible tous appareils dont o
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BEL9014
    • Référence Sonepar : 00399662725
    • EAN : 3660766627254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie externe universelle 30 000mAh compatible tous appareils dont ordinateurs portables vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie externe universelle à haute capacité (30 000mAh / 111Wh). Ce Power Bank ultra puissant compatible avec les ordinateurs portables de toutes les marques vous permettra de recharger rapidement l'ensemble de vos appareils. Les + de la batterie externe : 1- Un seul PowerBank pour tous les appareils : Cette batterie externe universelle avec ses ports DC, Type C et USB peut recharger la quasi-totalité des appareils mobiles du marché. La large plage de tension auquel il peut s'adapter ainsi que la variété de ses ports USB font de ce power Bank le plus polyvalent du marché. Qu'il s'agisse de votre Nintendo Switch, de votre MacBook, de votre Ipad ou de votre smartphone, ce power Bank est capable de vous apporter le supplément d'énergie qu'il faudra. La batterie externe s'adapte automatiquement à tous les petits appreils électroniques. La tension est facilement adaptable pour vos ordinateurs portables : 9V 12V 16V 20V 2- Grande autonomie : Avec une capacité de 30 ampères, cette batterie externe est capable de recharger entièrement plus de 10 fois l'IPhone X ou plus de 3 fois un laptop. Cette grande capacité est fournie par des cellules Lithium polymère de très grande qualité. De plus, Cette batterie externe peut faire fonctionner votre laptop sans batterie interne si le PC a une puissance de charge inférieure a 100 Watt, ce qui est généralement le cas de tous les ordinateurs portables. Par exemple, il peut faire tourner un Macbook Air pendant 6h. 3- Design compact et élégant : Ce Power Bank est un concentré d'énergie. Sa forme compacte lui permet de se ranger facilement dans votre sac ou dans la boite à gant de votre voiture. Puissant tout en restant compact et élégant, il est l'allié des grands voyageurs. Son écran OLED vous permettra de choisir la tension souhaitée ainsi que de voir l'autonomie restante. 3- La batterie externe repond aux certifications et normes en vigueurs. Elle est également garantie contre tous vices de fabrication et est équipée de technologies qui protègeront vos appareils des surcharges, des surtensions et des courts circuits. Comment évaluer la capacité de la batterie externe selon le courant de sortie de votre application : Si le courant de sortie de votre application est de 20V, la capacité supplémentaire que vous donnera la batterie externe sera de 5 550mAh (111Wh /20V = 5 550mAh) Si le courant de sortie de votre application est de 5V, la capacité supplémentaire que vous donnera la batterie externe sera de 22 000mAh (111Wh /5V = 22 000mAh) Spécifications : Technologie : Lithium-Polymère Capacité : 30Ah/111Wh Entrées : DC : 16-24V/2A Type C : 5V-20V/3A Sorties : DC : 9-20V/3A USB1 : 5V/2.4A USB2 : 6V/3A ; 9V/2A ; 12V/1.5A Type C : 5V/3A Compatible avec : Ordinateur / Tablette / Smartphone / MP3 / MP4 / Enceinte bluetooth / PSP/ NDS / Caméscope / Camera embarquée / Montre connectée / etc... 10 connecteurs disponibles : A 6.0x4.25 mm Sony E2 3.0x1.0 mm Acer C 5.5 x2.1 mm Lenovo, Acer, Toshiba D 4.75x1.7 mm Asus, HP E 5.5x1.7 mm Acer G 4.0x1.7 mm Acer, BenQ H 5.5x3.25 mm Samsung M 4.5x11 mm Lenovo J 7.4x5.0 mm Dell, HP K 7.9x5.4 mm Lenovo, Sony Equivalent avec BEL5806, BEL5807