• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70100 - Batterie(s) Batterie voiture F

  • Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Start-Stop AGM EK1050 - FK1050 12V 105Ah 950
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70100
    • Référence Sonepar : 00399404629
    • EAN : 3661024046299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie voiture FULMEN Start-Stop AGM EK1050 / FK1050 12V 105Ah 950A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start-Stop AGM FK1050 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des voitures équipées de système Start-Stop et/ou système de récupération dénergie au freinage. La batterie Start-Stop Fulmen permet le démarrage du moteur à répétition et offre une alimentation supérieure des appareils électriques, y compris lorsque la voiture est à larrêt. De plus, la conception de la batterie Fulmen Start-Stop AGM avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet doffrir des améliorations importantes au niveau de lacceptance de charge (avec une charge très rapide possible) et du cyclage (nombre de charge/décharge). Caractéristiques de la batterie Start-Stop AGM FK1050 = - Capacité nominale 12V 105Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 950A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L06 - Technologie : Plomb étanche AGM Avantages de la gamme Fulmen Start-Stop AGM= - Permet une charge optimale durant toute la durée de vie de la batterie - 4 fois plus de cycles de charge/décharge qu'une batterie standard - La solution optimale pour un fonctionnement en état de charge partiel - Fonctions de sécurité maximales = aucun acide libre, recombinaison des gaz et valve de protection (VRLA) - Fonctionnement optimal dans lhabitacle - Longue durée de stockage (faible autodécharge) - Dernière génération approuvée par les constructeurs automobiles Cette batterie Fulmen Start-Stop AGM est idéale pour les applications suivantes = - Voitures avec Start-stop - Voitures puissantes, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipée de forts consommateurs dénergie ATTENTION : les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; cest pourquoi il faut remplacer la batterie que par un modèle Start-Stop qui sera le seule model susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge. Si votre batterie dorigine est une Start-Stop EFB il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop EFB. Si votre batterie dorigine est une Start-Stop AGM il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop AGM. Choisir une batterie conventionnelle entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Equivalent avec FK1050, LANCIA 71770280, LANCIA 71751144, FIAT 71770280, FIAT 71751144, ALFA ROMEO 71770280, ALFA ROMEO 71751144, PEUGEOT 5600SH, PEUGEOT E364050, PEUGEOT 5600TE, PEUGEOT 5600SK, CITROEN 5600SH, CITROEN E364050, CITROEN 5600TE, CITROEN 5600SK, LAND ROVER YGD000271, LAND ROVER YGD000270, INFINITI 2441000Q2C, GENERAL MOTORS 93168611, VAG 1J0915105AJ, VAG 8K0915105F, VAG 5K0915105M, VAG 5GM915105M, VAG 4G0915105E, VAG 4F0915105D, VAG 4E0915105A, VAG 4E0915105, VAG 4D0915105C, VAG 000915105AK, VAG 4H0915105, VAG 000915105DM, VOLKSWAGEN 1J0 915 105 AK, VOLKSWAGEN 000 915 105 DL, VOLVO 21905592, RENAULT 7711423287, PORSCHE 95861111020, PORSCHE 1J0 915 105 AK, NISSAN 2441000Q2C, JAGUAR YGD000271, FIAT 71753290, FIAT 51779952, FIAT 1340661080, BMW 61218381785, BMW 61218381782, BMW 61218381780, BMW 61218376456, BMW 61218376383, BMW 61218376380, BMW 61218368537, BMW 61218368536, BMW 61 21 8 376 384, BMW 61 21 7 549 332, BMW 61 21 6 901 817, BMW 61 21 6 901 815, AUDI 4G0915105E, AUDI 000915105DL, KIA FB1100, YUASA YBX9020, BOSCH S5A15, FIAMM ECOFORCE AGM VR950, L06, VARTA SILVER DYNAMIC AGM 605901095, VARTA H15, VARTA 605901095, VARTA 605 901 095, VARTA 020AGM, H15