• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70113 - Batterie(s) Batterie bateau EX

  • Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Dual ER350 (350Wh) 12V 80Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70113
    • Référence Sonepar : 00399659189
    • EAN : 3660766591890
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie bateau EXIDE Dual ER350 (350Wh) 12V 80Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual ER350 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Nécessitant un faible entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL ER350 = - Capacité nominale 12V 80Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 510A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 350Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 250 cycles - Connectique : Borne standard - Polarité : Positif à gauche - Format du bac : D26 - Technologie : Plomb ouvert avec alliage antimoine/ Calcium et dégazage central Avantages de la gamme DUAL d'Exide = - Faible entretien - Située dans un coffre à batterie spécifique - Système antidéflagrant et dégazage centralisé pour une canalisation sûre des gaz. - Installation uniquement à l'horizontal - Résistance moyenne aux vibrations et inclinaisons - Indicateur de niveau pour vérification de l'électrolyte et de la charge. Cette batterie EXIDE DUAL ER350 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec ER350