• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70115 - Batterie(s) Batterie bateau EX

  • Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP2100 (2100Wh) 12V 240Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70115
    • Référence Sonepar : 00399403655
    • EAN : 3661024035934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP2100 (2100Wh) 12V 240Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual AGM EP2100 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Absolument sans entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL AGM EP2100 = - Capacité nominale 12V 240Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1200A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 2100Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 750 cycles - Connectique : Borne standard filetée - Format du bac : D06 - Technologie : AGM plaques planes (calcium/calcium) Avantages de la gamme DUAL AGM dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE DUAL AGM EP2100 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec EP2100, BANNER 96801, VARTA HOBBY M13, VARTA 968001000A542, LFD230V