• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70122 - Batterie(s) Batterie bateau EX

  • Batterie(s) Batterie bateau EXIDE MARINE Start EN500 12V 50Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70122
    • Référence Sonepar : 00399661102
    • EAN : 3660766611024
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie bateau EXIDE MARINE Start EN500 12V 50Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Start EN500 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bateaux avec des équipements de base mais peut aussi être utilisée pour la fonction de démarrage moteur des yachts les plus sophistiquées. La conception de la batterie Exide Start permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Start est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des applications marines : du plus petit hors-bord au plus gros in-board ! Caractéristiques de la batterie Exide Start EN500= - Capacité nominale 12V 50Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 450A - Connectique : Borne standard - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L01 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Start dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Start est idéale pour les applications suivantes = - Marine (demarrage hors-bords, in-boards...) - Loisirs (application de démarrage) Equivalent avec EN500, EXIDE START EN500