• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70126 - Batterie(s) Batterie camion FU

  • Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1355 12V 135A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70126
    • Référence Sonepar : 00399661106
    • EAN : 3660766611062
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1355 12V 135Ah 1000A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Power Pro Agri & Construction FJ1355 de la marque Fulmen est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des engins de construction ou engins agricoles ( camions, bulldozers, tracteurs...). La conception de la batterie Power Pro Agri & Construction permet doffrir de bonnes performances et de supporter les contraintes excessives (fortes vibrations) des engins de chantier ou agricoles. Caractéristiques de la batterie Fulmen Power Pro Agri & Construction FJ1355 = - Capacité nominale 12V 135Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1000A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne sur le côté gauche de la batterie - Format du bac : DB8 - Technologie : Plomb ouvert avec entretien Avantages de la gamme Power Pro Agri & Construction= - Puissance de démarrage supérieure (surface de la grille maximisée par un nombre accru de plaques et de matière active) - Conception robuste avec fixation thermofusible des plaques - Véritable conception et construction d'origine (pièce d'origine) - Faible entretien nécessaire (rajout d'électrolyte) Cette batterie Fulmen Power Pro Agri & Construction est idéale pour les applications suivantes = - Agriculture (tracteur, moissonneuse batteuse, ...) - Engins de construction (pelleteuse, pelle mécanique hydraulique, bulldozer...) Equivalent avec DB8, TJ1355, EJ1355, POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION FJ1355, FULMEN POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION, FULMEN FJ1355, FJ1355