• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70129 - Batterie(s) Batterie camion FU

  • Batterie(s) Batterie camion FULMEN Endurance Pro FX2253 12V 225Ah 1100A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70129
    • Référence Sonepar : 00399661109
    • EAN : 3660766611093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie camion FULMEN Endurance Pro FX2253 12V 225Ah 1100A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Endurance Pro FX2253 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions avec des cycles intensifs. En effet elle permet de fournir une très forte intensité pour le démarrage moteur mais également une durée de vie supérieure pour des camions ayant un usage principalement urbain (avec un usage intensif du hayon électrique, dappareils électroniques embarqués), ou bien long courrier (avec lusage des équipements de confort de vie à bord de la cabine). La conception de la batterie Endurance Pro avec sa technologie SHD garantira dexcellentes performances pour supporter toutes les contraintes liées à des besoins extrême en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Endurance Pro FX2253 = - Capacité nominale 12V 225Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 1100A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne sur le cote gauche de la batterie (positive à gauche) - Format du bac : D06 - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Endurance Pro = - Durée de vie 50% supérieure à celle d'une batterie de camion standard (technologie SHD avancée avec séparateurs en fibre de verre) - Faible entretien ( peut nécessiter un remplissage d'eau) Cette batterie Fulmen Endurance Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions de livraisons équipés dun hayon élévateur électrique ou hydrauliques pour charges moyennes et lourdes (plateformes, grues...) - Camions long-courriers équipés déquipements de confort dans la couchette. - Camions équipés dappareils électroniques spécifiques (GPS, tachymètre, capteurs, caméras) et des systèmes de dépollution (catalyseurs Ad Blue). - Autocar pour transport national ou régional - Véhicules municipaux et de secours Equivalent avec D06, TX2253, EX2253, FX2253, FULMEN FX2253, FULMEN ENDURANCE PRO FX2253, ENDURANCE PRO FX2253, BANNER BUFFALO 72511, YUASA 732GM