• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA70134 - Batterie(s) Batterie voiture F

  • Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Start-Stop EFB FL652 12V 65Ah 650A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA70134
    • Référence Sonepar : 00399663343
    • EAN : 3660766633439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie voiture FULMEN Start-Stop EFB FL652 12V 65Ah 650A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start-Stop EFB FL652 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des petites ou moyennes voitures dîtes Micro-Hybrides équipées d'un système Start-Stop, de récupération d'énergie au freinage ou autres techniques intelligentes d'économie de carburant. La batterie Start-Stop EFB Fulmen permet le démarrage du moteur à répétition et offre une alimentation des appareils électriques, y compris lorsque la voiture est à l'arrêt. En effet, la dernière génération des batteries Fulmen EFB offre des améliorations significatives au niveau de l'acceptation de charge (avec une charge rapide possible) et du cyclage (nombre de charge/décharge). Caractéristiques de la batterie Start-Stop EFB FL652 = - Capacité nominale 12V 65Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 650A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Technologie : Plomb Calcium EFB Avantages de la gamme Fulmen Start-Stop EFB : - Permet une charge élevée durant toute la durée de vie de la batterie - 3 fois plus de cycles de charge/décharge - La solution optimale pour un fonctionnement en état de charge partiel - Fonctions de sécurité de haut niveau - Fonctionnement optimal dans le compartiment moteur - Dernière génération approuvée par les constructeurs automobiles Cette batterie Fulmen Start-Stop EFB est idéale pour les applications suivantes : - Petites et moyennes voitures avec un système Start-Stop - Petites et moyennes voitures avec un autre système d'économie de carburant ATTENTION : les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application. Si votre batterie d'origine est une Start-Stop EFB il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop EFB. Si votre batterie d'origine est une Start-Stop AGM il ne faudra la remplacer que par un modèle Start-Stop AGM. Choisir une batterie conventionnelle entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Equivalent avec FL652, RENAULT TRUCKS 7711130069, FORD DV6T10655AB, FORD DV6T10655AA, FORD BV6N10655AA, FORD 1834683, FORD 1693470, LB3D, YBX7100, BOSCH S4E07, EXIDE EL652