• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7017 - Batterie(s) Batterie voiture F

  • Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Formula FB450 12V 45Ah 330A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7017
    • Référence Sonepar : 00399404449
    • EAN : 3661024044493
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB450 12V 45Ah 330A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB450 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB450 = - Capacité nominale 12V 45Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 330A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : E02 - Technologie : Plomb calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB450 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec B23, E2 45, 7905168, YBX1048, BOSCH S3016, FIAMM E2 45, E02, VARTA BLUE DYNAMIC 545 156 033, 545156033, 545 156 033, VARTA BLACK DYNAMIC 545077030, VARTA BLACK DYNAMIC 545 077 030, 545077030, 545 077 030, VARTA BLUE DYNAMIC 545156033, TB450, EB450, FB450

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de batteries de voitures Formula de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites et moyennes cylindrées équipés d'options électroniques standard. Le maillage renforcé 3D « diamant» assure le maintien de la matière active sur la grille, permettant une meilleure performance électrique (+15% de puissance de démarrage par rapport aux équivalences classiques) et une durée de vie accrue.