• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7055 - Batterie(s) Batterie camion FU

  • Batterie(s) Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1102 12V 110Ah 750A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7055
    • Référence Sonepar : 00399404539
    • EAN : 3661024045391
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1102 12V 110Ah 750A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start Pro HD FG1102 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions dans des conditions dutilisation standard. En effet elle permet de fournir une forte intensité pour le démarrage moteur de camions qui ne nécessitent aucun besoin spécifique en matière de résistance aux vibrations, de cyclages... La conception de la batterie Start Pro avec sa technologie HD garantira de très bonnes performances et constitue une valeur sure pour les véhicules avec des besoins standard en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Start Pro HD FG1102 = - Capacité nominale 12V 110Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 750A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : D02 avec talon - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Start Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HD) - Faible entretien ( peut nécessiter un remplissage d'eau) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Start Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions, camionnettes ou utilitaires avec équipement électronique standard. - Tracteurs classiques - Engins de construction ordinaires Equivalent avec 602102068, D02, C13DT / LOT7, TG1102, EG1102, FG1102, H13