• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7071 - Batterie(s) Batterie bateau EX

  • Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Vintage EU165-6 6V 165Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7071
    • Référence Sonepar : 00399403614
    • EAN : 3661024036146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie bateau EXIDE Vintage EU165-6 6V 165Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Vintage EU165-6 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour démarrer les moteurs des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La conception de la batterie Exide Vintage permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Vintage est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des bateaux les plus anciens. Caractéristiques de la batterie Exide Vintage EU165-6 = - Capacité nominale 6V 165Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 900A - Connectique : Borne standard - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : M05 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Vintage dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Vintage est idéale pour les applications suivantes = - Marine (démarrage de bateaux anciens ou de modèles de collection équipés de batteries 6V) Equivalent avec 150030076, EU165-6, EU 165-6, L14