• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7079 - Batterie(s) Batterie bateau EX

  • Batterie(s) Batterie bateau EXIDE MARINE Start AGM EM1000 12V 50Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7079
    • Référence Sonepar : 00399403573
    • EAN : 3660766589637
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie bateau EXIDE MARINE Start AGM EM1000 12V 50Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Start AGM EM1000 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bateaux avec des équipements de base mais peut aussi être utilisée pour la fonction de démarrage moteur des yachts les plus sophistiquées. La conception de la batterie Exide Start AGM permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Start AGM est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des applications marines : du plus petit hors-bord au plus gros in-board ! Caractéristiques de la batterie Exide Start AGM EM1000 = - Capacité nominale 12V 50Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 800A - Connectique : Borne standard + filetée - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : G34 - Technologie : AGM plaques spiralées (technologie orbital) Avantages de la gamme Start AGM dExide = - Absolument sans entretien - Sans contraintes demplacement - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Forte inclinaison autorisée (jusqu à 90°) - Résistance aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusquà 50% Cette batterie Exide Start AGM est idéale pour les applications suivantes = - Marine (demarrage hors-bords, in-boards...) - Loisirs (application de démarrage) Equivalent avec EM1000, 12V-CR34, FP-AGM34, MAXX 900, MAXX900, MAXXIMA 12V GR34 CCA750A -900A