• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7090 - Batterie(s) Batterie plomb eta

  • Batterie(s) Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES290 (290Wh) 12V 25A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7090
    • Référence Sonepar : 00399403659
    • EAN : 3661024035866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES290 (290Wh) 12V 25Ah M5-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Equipment Gel ES290 de la gamme Marine & Multifit est une batterie à décharge lente dites de « servitude » car elle est spécialement conçue pour alimenter les équipements de bord (navigation, surveillance, sécurité et confort) des bateaux avec un circuit électrique séparé ou pour alimenter les équipements des véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) les mieux équipés. En effet, sa technologie Gel offre sécurité, confort d'utilisation, aucun entretien et sa petite taille permet un gain de place de l'ordre de 30% comparé à une batterie classique. Cette exigence relative à lalimentation des consommateurs électriques maintient les batteries partiellement déchargées et les décharge encore plus pendant lutilisation ; donc le design renforcé de la gamme Equipment associé à une bonne procédure de charge est essentiel pour fournir le meilleur résultat et la plus grande durée de vie de service. Caractéristiques de la batterie Exide Equipment Gel ES290= - Capacité nominale 12V 25Ah (C20) - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 290Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 900 cycles - Connectique : Cosse Plate M5 - Polarité : Positif à droite - Format du bac : P24 - Technologie : GEL Calcium/ Calcium Avantages de la gamme Equipment Gel dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE EQUIPMENT GEL ES290 est idéale pour les applications suivantes = - Caravane - Camping-car - Bateau Equivalent avec ES 290, ES290