• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA7092 - Batterie(s) Batterie voiture F

  • Batterie(s) Batterie voiture FULMEN Start-Stop Auxiliary FK151 12V 15Ah 200A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA7092
    • Référence Sonepar : 00399404635
    • EAN : 3661024046350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulmen Batterie voiture FULMEN Start-Stop Auxiliary FK151 12V 15Ah 200A vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie auxiliaire Fulmen Start-Stop FK151 a été spécialement développée pour les véhicules Micro-hybrides haut de gamme, équipés du système Start&Stop et de la récupération de l'énergie au freinage. Cette batterie nest pas utilisée pour démarrer le moteur ou alimenter les moteurs de traction, mais elle sert pour alimenter léquipement électronique de certains véhicules (systèmes accessoires, phares, systemes audio, commanes informatiques...) fonctionnant comme un complément à la batterie principale de démarrage. Caractéristiques de la batterie Fulmen Start-Stop Auxiliary FK151= - Capacité nominale 12V 15Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 200A - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : C56 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Equivalent avec EK151, A2115410001, A0049820008, 2115410001, 0049820008, VARTA AUX14, VARTA 660420, VARTA 513106020, A0009827008, FIAMM ECOFORCE AGM VR200, C56, FK151