• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - BPA8804 - Batterie(s) Batterie demarrage

  • Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Optima BlueTop BT DC 4.2 DUAL 1
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : BPA8804
    • Référence Sonepar : 00399711354
    • EAN : 4016987113547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Optima Batterie démarrage haute performance Optima BlueTop BT DC 4.2 DUAL 12V 55Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage OPTIMA BLUETOP est idéale pour une application marine. Sa technologie SPIRALCELL® brevetée est synonyme dun temps de fonctionnement plus long, dun rechargement plus rapide et dune durée de vie jusquà deux fois plus élevée que celle des batteries nautiques conventionnelles. La version DC est une batterie à double application de type DUAL (démarrage et décharge profonde) car elle permet de démarrer vos bateaux mais aussi alimenter en énergie tous vos accessoires de bord ou accessoires nautiques. Caractéristiques de la batterie Optima BlueTop BT DC 4.2= - Intensité de démarrage : 765A - Réserve de capacité (autonomie) avec un courant de décharge à 25A = 120 minutes Avantages de la gamme OPTIMA BlueTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Réserve dénergie importante pour un usage en batterie auxiliaire (servitude) - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anticorrosion. - Bac en polypropylène antichocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 816 253 000 888 2, 816253, 816 253, OPTIMA BLUETOP BT DC 4.2, 8016-103, BTDC 4.2, BT DC 4.2