Description
Ansmann Chargeur NiCd/NiMH 4 à 8 cellules/1.8A 230V Ansmann AC48 vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pour batterie pack de 4.8V à 9.6V Courant max. : 0,35A pour 4 cellules, 0,25A pour 6 cellules, 0.15A pour 8 celules Connecteur mâle d'entrée : Euro Tension d'entrée : 100-240V AC Connecteur mâle en sortie : 2,5mm jack, 3,5mm jack, 2,35x0,75mm fiche creuse mâle, 3,5x1,35mm fiche creuse mâle, 4,0x1,7mm fiche creuse mâle, 4,8x1,7mm fiche creuse mâle, 5,0x2,1mm fiche creuse mâle, 5,5x2,5mm fiche creuse mâle Equivalent avec AC48, 2012-3004, 5107113
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pour batterie pack de 4.8V à 9.6V Courant max. : 0,35A pour 4 cellules, 0,25A pour 6 cellules, 0.15A pour 8 celules Connecteur mâle d'entrée : Euro Tension d'entrée : 100-240V AC Connecteur mâle en sortie : 2,5mm jack, 3,5mm jack, 2,35x0,75mm fiche creuse mâle, 3,5x1,35mm fiche creuse mâle, 4,0x1,7mm fiche creuse mâle, 4,8x1,7mm fiche creuse mâle, 5,0x2,1mm fiche creuse mâle, 5,5x2,5mm fiche creuse mâle Equivalent avec AC48, 2012-3004, 5107113