• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEH9106 - Unite(s) Chargeur outillage 7.

  • Unite(s) Chargeur outillage 7.2V-18V NICD-NIMH-Li-Ion
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEH9106
    • Référence Sonepar : 00399642155
    • EAN : 3660766421555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur outillage 7.2V-18V NICD-NIMH-Li-Ion vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Compatible avec les batteries AEG, Dewalt, Makita etc. de 7.2V à 18V Technologie : NICD /NIMH/ Lithium Courant de charge :1500mA Détection de fin de charge automatique (DEL d'affichage de l'état du chargeur avec contrôle de charge acoustique) Protection contre la surchauffe des batteries Equivalent avec DC9100, DC1804 T, DC14141, DC18RC, DC1804, DC1850, DC1414T, DC18RA, DC1414F, DC1411