• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEH9108 - Unite(s) Chargeur outillage po

  • Unite(s) Chargeur outillage pour Milwaukee - AEG 7.2V-24V NICD-NIMH
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEH9108
    • Référence Sonepar : 00399642157
    • EAN : 3660766421579
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur outillage pour Milwaukee / AEG 7.2V-24V NICD-NIMH vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Pour batteries Milwaukee / AEG de 7.2V à 24V 72W Technologie : NICD / NIMH Courant de charge :1500mA Détection de fin de charge automatique (DEL d'affichage de l'état du chargeur avec contrôle de charge acoustique) Protection contre la surchauffe des batteries. Equivalent avec RCA7224MB, 4932386926, 4932386922, 4932386670, RCU60B