• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEH9110 - Unite(s) Chargeur outillage po

  • Unite(s) Chargeur outillage pour Hilti 24V NICD-NIMH
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEH9110
    • Référence Sonepar : 00399646704
    • EAN : 3660766444769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur outillage pour Hilti 24V NICD-NIMH vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur est l'equivalence du chargeur Hilti C7/24 Pour batteries Hilti 24V coulissantes. Technologie : NICD / NIMH Courant de charge : 2100mA Tension : 100-240V Détection de fin de charge automatique (DEL d'affichage de l'état de charge de la batterie) Protection contre la surchauffe des batteries Equivalent avec C7 24, C7/24