• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL1T01 - Unite(s) Chargeur Bosch 14.4V-

  • Unite(s) Chargeur Bosch 14.4V- 36V Li-Ion GAL3680CV
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL1T01
    • Référence Sonepar : 00399403596
    • EAN : 3165140847438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bosch Chargeur Bosch 14.4V- 36V Li-Ion GAL3680CV vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Courant de charge : 4A Pour Lithium Ion en 14.4V-18V et 36V Puissance en entrée : 180W Equivalent avec AL3640CV, 2607225100, 2607225099