• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL1T07 - Unite(s) Chargeur Dewalt DCB11

  • Unite(s) Chargeur Dewalt DCB115 10.8V-18V 4A Li-Ion
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL1T07
    • Référence Sonepar : 00399403601
    • EAN : 5035048562314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dewalt Chargeur Dewalt DCB115 10.8V-18V 4A Li-Ion vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur d'origine DEWALT Recharge les batteries 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion DEWALT XR Temps de charge pour les batteries 2 Ah / 30 min Le système DEWALT assure un chargement en 2 temps pour fournir un maximum de performance et de durabilité des batteries. Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge, chutes de tension et probèmes de batteries trop froides ou bien trop chaudes. Charge variable selon le voltage de la batterie, pour plus de durabilité Equivalent avec DCB105, DCB115-QW, DCB115