• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL1T51 - Unite(s) Chargeur Milwaukee un

  • Unite(s) Chargeur Milwaukee universel a charge rapide 12V a 18V Li-Ion M12-18FC
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL1T51
    • Référence Sonepar : 00399663502
    • EAN : 3660766635020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Milwaukee Chargeur Milwaukee universel à charge rapide 12V à 18V Li-Ion M12-18FC vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur d'origine Milwaukee pour les batteries 12V-14.4V-18V Li-ion. Permet de recharger deux batteries de tension differentes à la fois Courant de charge : 3.0A Charge rapide Universel, le chargeur recharge toutes les batteries M18, M14 et M12 RELITHIUM-ION. Technique de charge à impulsion commandée par puce Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules Charge rapide et en douceur sans effet mémoire Adapté pour le système de batteries Milwaukee M12, M14 et M18. Temps de charge : Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12T 2.0 Ah/ = + 28 min, M12T 4.0 Ah/ = + 57 min, M18T 2.0 Ah/ = + 26 min, M18T 4.0 Ah/ = + 47 min, M18T 5.0 Ah/ = + 59 min Equivalent avec 48-59-1801, M12-18FC, C1418C, 4932352959, M12-18C, 4932451079