• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL5121 - Unite(s) Chargeur lithium-ion

  • Unite(s) Chargeur lithium-ion Mascot 2240LI 5S 21V-0.7A 110-230V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL5121
    • Référence Sonepar : 00399403635
    • EAN : 7057070051497
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur lithium-ion Mascot 2240LI 5S 21V/0.7A 110-230V vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur Lithium-Ion à découpage Boîtier de table Entrée 90/260V 21V Sortie 3630 plug 5.5/2.1 Courant de charge : de 0.9Ah à 1.3Ah Température de fonctionnement : -25°C à +40°C Indicateur led 2 couleurs Agrément médical EN60601 Livré sans cordon secteur