• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL9025 - Unite(s) Chargeur outillage po

  • Unite(s) Chargeur outillage pour Hilti 14.4V-21.6V-36V Li-Ion
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL9025
    • Référence Sonepar : 00399649316
    • EAN : 3660766493163
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur outillage pour Hilti 14.4V/21.6V/36V Li-Ion vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) ATTENTION : Pour batteries Hilti coulissantes 21.6V et 36V ainsi que pour la 14.4V type B144. Technologie : Li-Ion Courant de charge :1500mA Détection de fin de charge automatique (DEL d'affichage de l'état du chargeur) Protection contre la surchauffe des batteries Equivalent avec C4/36-ACS, C7/36-ACS