• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL9108 - Unite(s) Chargeur Lithium Fer

  • Unite(s) Chargeur Lithium Fer Phosphate 4S 4A (12V) - Connecteur golf
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL9108
    • Référence Sonepar : 00399643825
    • EAN : 3660766449917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur Lithium Fer Phosphate 4S 4A (12V) - Connecteur golf vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur special pour batteries de Golf LifePo4 type AML9118 ou AML9119 Courant de charge 4A Témoin de charge à LED : - LED Rouge = batterie en charge - LED Verte = fin de charge Ce chargeur est adapté pour les batteries lithium fer phosphate LiFePO4 de tension 12V (12,8V).