• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEL9145 - Unite(s) Chargeur lithium-ion

  • Unite(s) Chargeur lithium-ion 13S 1.8A (54.6V)
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEL9145
    • Référence Sonepar : 00399662715
    • EAN : 3660766627155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur lithium-ion 13S 1.8A (54.6V) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur de bureau est destiné au chargement des batteries Li-ion de 13 cellules (48V) 1,8A. Il est automatique et régule entièrement sa charge. Il indique son état de charge grâce à sa LED de couleurs. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension dentrée : 100-240 VAC / 50 - 60kHz Tension de sortie : 54,6V Courant de charge : 1,8A Destiné aux batteries de 13 cellules (48V) Li-Ion Etat de charge indiqué par LED Livré avec cordon secteur EU Livré sans connecteur de sortie