Description
Mascot Chargeur NiCd/NiMH 10 à 20 cellules/0.4A 110-230V Mascot 2115 - Sortie 5.5x2.1mm vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur enfichable 2115 est destiné au chargement des batteries NiMh/ NiCd de 10 à 20 cellules 0,4A. Il est doté dun micro-processeur avec détecteur davancement de charge, et coupure après 2h. Il répond à la norme médicale EN 60601. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension dentrée : 90 - 265 VAC / 50 - 60kHz Tension de sortie : de 12,5V à 36V Courant de charge : 0,4A Destiné aux batteries de 10 à 20 cellules NiMh Timer sécurité : 2h00 Delta V Température de fonctionnement : de -20° à 40° C Livré sans cordon secteur Livré avec connecteur de sortie interchangeable : 5.5 x 2.1mm IP41 Certifié Médical EN60601-1 3ed Equivalent avec MASCOT 2115
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur enfichable 2115 est destiné au chargement des batteries NiMh/ NiCd de 10 à 20 cellules 0,4A. Il est doté dun micro-processeur avec détecteur davancement de charge, et coupure après 2h. Il répond à la norme médicale EN 60601. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension dentrée : 90 - 265 VAC / 50 - 60kHz Tension de sortie : de 12,5V à 36V Courant de charge : 0,4A Destiné aux batteries de 10 à 20 cellules NiMh Timer sécurité : 2h00 Delta V Température de fonctionnement : de -20° à 40° C Livré sans cordon secteur Livré avec connecteur de sortie interchangeable : 5.5 x 2.1mm IP41 Certifié Médical EN60601-1 3ed Equivalent avec MASCOT 2115