• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP00014 - Unite(s) Chargeur plomb-LiFePO

  • Unite(s) Chargeur plomb-LiFePO4 LCD NX 6V-12V 0,8A-3,8A - pinces crocodiles + pr
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP00014
    • Référence Sonepar : 00399660230
    • EAN : 3660766602305
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur plomb/LiFePO4 LCD NX 6V/12V 0,8A/3,8A - pinces crocodiles + prise Anderson vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur plomb/ LiFePO4 automatique de la marque NX est conçu pour recharger et entretenir des batteries 6V ou 12V (GEL, AGM, LiFePO4...). Il est le chargeur idéal pour maintenir la charge de vos batteries auto, moto, scooter, quads pendant l'hivernage ! Il est dit "intelligent" car il détecte la fin de charge et se met automatiquement en mode maintien de charge. Il peut donc rester branché en permanence sans aucun risque de détérioration de la batterie. Très sécurisant, il possède une protection contre l'inversion de polarité, contre la surcharge, contre la surchauffe et contre les court-circuit. Pour résumer: branchez-le, connectez-le et oubliez-le !! Il s'occupe de tout ! Ce chargeur possède 4 modes de charge qui permet de recharger des batteries 12V ou 12.8V avec un courant de 0.8A ou 3.8A selon le mode, et des batteries 6V ou 6.4V avec un courant de 0.8A = Programme 1 = Pour batterie 6V et 6.4V LiFePO4 Programme 2 = Pour batterie 12V Plomb et 12.8V LiFePO4 = charge à 14.4V/ courant de 0.8A Programme 3 = Pour batterie 12V Plomb et 12.8V LiFePO4 = charge à 14.4V/ courant de 3.8A Programme 4 = Pour batterie 12V Plomb et 12.8V LiFePO4 = charge à 14.7V/ courant de 3.8A Ce chargeur est entièrement automatique, il indiquera le niveau de tension de la batterie à charger dès sa connexion sur la batterie = - Batterie 6V: Si la tension relevée se situe entre 3.8V et 7.3V, seul le programme 1 (6V) pourra être sélectionné. - Batterie 12V: Si la tension relevée se situe entre 7.3V et 10.5V, le chargeur va analyser la batterie pour voir sil sagit dune batterie 6V pleinement chargée, ou dune batterie 12V complètement déchargée. Un test de tension peut être réalisé à tout moment en appuyant sur le bouton « MODE » pour lancer une analyse de la batterie durant 90 secondes. Accessoires inclus : pinces crocodiles et prise Anderson. Sa connectique Anderson le rend compatible avec nos batteries MOT90XXAT. Pour des raisons de durée de vie de la batterie et de sécurité nous préconisons différents courant de charge pour nos batteries moto LiFePO4 NX Power Start = MOT9001AT = 0,8A de courant de charge (cette programmation sobtient en mode moto) MOT9002AT = 0,8A de courant de charge (cette programmation sobtient en mode moto) MOT9003AT = 3,8A de courant de charge (cette programmation sobtient en mode auto ou neige) MOT9004AT = 3,8A de courant de charge (cette programmation sobtient en mode auto ou neige) MOT9005AT = 3,8A de courant de charge (cette programmation sobtient en mode auto ou neige) Caractéristiques du chargeur : -Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz -Tension de sortie : 6V/ 12V (détection automatique) -Intensité de charge : 0,8A ou 3.8A max -Température de charge : 0°C à +40°C -Types de batteries : Tous types de batteries 6 V ou 12V acide/plomb + LiFePo4 -Capacité de la batterie à charger : - 1,2Ah à 14Ah en 6V - 1,2Ah à 85Ah en 12V (et jusqu'a 120Ah en entretien) -Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières)