• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP0710 - Unite(s) Chargeur plomb MK LS2

  • Unite(s) Chargeur plomb MK LS24-2 24V-2A 110-230V (Intelligent) - Connecteur XLR
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP0710
    • Référence Sonepar : 00399659629
    • EAN : 3660766596291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MK Powered Chargeur plomb MK LS24/2 24V/2A 110-230V (Intelligent) - Connecteur XLR standard vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur automatique MK Powered 24V 2A LS24/2 pour fauteuils roulants équipés de batteries plomb (ouverte, gel ou AGM). Son connecteur de sortie XLR standard (05R : Round) est le connecteur idéal pour les fauteuils roulants. Ce chargeur est équipé de témoins de charge à 3 Leds = - 1 pour charge à 100 % - 1 pour charge à 50% - 1 pour batterie déchargée Equivalent avec LS24-2, LS24/2